S7PP ; S7PP Z1 FS50000 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-ES-2RS-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhrTXk4eE1EZ3lNVFEzTmpJeU1EazFPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDBWVFh6SlNVMTlRUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFkODY3OWZjNmM4NWFhNDVjMDMyYjJiZTVmMjg2ZGU2NDgxM2Q5YWU2YThjNzM4MDRmOWM5OGI5OTllNGFkYjA
1371947 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

S7PP ; S7PP Z1 FS50000

描述

FAF S7PP ; 轴承/轴承

Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

FAF S7PP

BDI部件号
1371947

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 13

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796044746
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
S7PP
重量/磅
0.07
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外圈宽度
0.344 英寸 | 8.738 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新