511/560-MP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNE5DODVOamMwTXpFeE1EQTRNamcyTG1wd1p3fDM3YWNmNDYwNTljM2JiMDZkMzQyOGEyMGM2YjQwOWM3NzUxMjZjOGRkOTRjNGU0NTY2ZDg5Y2JlNmFkNzBhMmY
1144706 推力球轴承 

FAG FAG

511/560-MP

描述

FAG 511/560-MP

Thrust Ball Bearing; 560MM Bore 1; 565MM Bore 2; 670MM Outer Diameter; 85MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

511/560-MP

BDI部件号
1144706

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801351300
重量 / Kilogram
58.1
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
511/560-MP
重量/磅
114.86084
详细描述
Thrust Ball Bearing; 560MM Bore 1; 565MM Bore 2; 670MM Outer Diameter; 85MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
22.244 英寸 | 565 毫米
孔径1
22.047 英寸 | 560 毫米
外径
26.378 英寸 | 670 毫米
高度
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新