https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TB-FT-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnNE5TODVPRE0wTlRRek1EVTBPRGM0TDBsT1JFbE9RVUpTUjFoWVdGOVVRbDlHVkY5U1FWTlRXVkJTWDFOU1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzIyN2I4YmRmNjdlMTkxOTJmNTZhODdjNWUyYTdlNTBiY2RjN2VhY2Y2NDkyZDgzZTZjOGI4ZDVmOTI2OTk3ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TB-FT-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnNE5TODVPRE0wTlRRek1EVTBPRGM0TDBsT1JFbE9RVUpTUjFoWVdGOVVRbDlHVkY5U1FWTlRXVkJTWDFOU1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzIyN2I4YmRmNjdlMTkxOTJmNTZhODdjNWUyYTdlNTBiY2RjN2VhY2Y2NDkyZDgzZTZjOGI4ZDVmOTI2OTk3ZQ
INA
INA
AKL.FT015-HLG
INA INA
描述
INA AKL.FT015-HLG
Thrust Ball Bearing; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 7/8" Outer Diameter; 1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.FT015-HLG
BDI部件号
18316896
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-FT015-HLG/p/18316896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364119782
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Flat Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.02041
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 7/8" Outer Diameter; 1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径2
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径1
0.5 英寸 | 12.7 毫米