REXNORD
REXNORD
ZMC221541
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZMC221541
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 3-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; 2215U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
ZMC221541
BDI部件号
18148369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZMC221541/p/18148369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210931605
重量 / Kilogram
6.538
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2215U
密封
Clearance
其它特点
Single Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10410006
重量/磅
14.4
详细描述
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 3-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; 2215U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
外径
5.875 英寸 | 149.22 毫米
壳体宽
3.125英寸 | 79.375毫米