F2B-SCFS-103-SHFS https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLNGBK-F2B-SCFS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoa1lpOHhNRFF5TVRjNU5ESXdPVGd5TWk5SlRrUkVUMFJHVEU1SFFrdGZSakpDWDFORFJsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2UzNmY5NzkzZjZkOGUwMDU5NGVmNWY1NzVmZjdkNjAwMWFkNmM2NTNkNTFkNmZmOTkzNmE0M2JhYTZmNzkzNg
22800949 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F2B-SCFS-103-SHFS

描述

DODGE F2B-SCFS-103-SHFS

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

制造商部件号

F2B-SCFS-103-SHFS

BDI部件号
22800949

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 17

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0781568904930
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-SC-103
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | With Food Safe Insert and Standard Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
137476
重量/磅
1.9
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓间距
4.6 英寸 | 117 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
内圈长
1.52英寸 | 38.6毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新