https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhsWWk4eE1EYzJPVEU0T0RjNE1qRXhNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUkNSVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmE0MGIyYWNlNDYxNmFlNTQ1YmZmYzRkYjY1NDAwOWE4OWVkNjgxMzg0MjE3OTJhMTE0YmZiNDNjZDQyOGVjZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhsWWk4eE1EYzJPVEU0T0RjNE1qRXhNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUkNSVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmE0MGIyYWNlNDYxNmFlNTQ1YmZmYzRkYjY1NDAwOWE4OWVkNjgxMzg0MjE3OTJhMTE0YmZiNDNjZDQyOGVjZA
DODGE
DODGE
F4B-E-300R
DODGE DODGE
描述
DODGE 023111,F4B-E-300R ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
制造商部件号
F4B-E-300R
BDI部件号
240712
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-E-300R/p/240712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 6 |
| BDI- 美国 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475697502
重量 / Kilogram
12.118
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Single Lip Contact Land Riding
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Optional E-Tect Seal | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-E-300R TYPE E-XTRA
制造商内部编号
023111
重量/磅
26
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米