519798
法兰带座轴承
IPTCI
IPTCI
SUCSFL 207 23
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCSFL 207 23
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SUCSFL 207 23
BDI部件号
519798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCSFL-207-23/p/519798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067566913
重量 / Kilogram
1.315
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC207-23
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SUCSFL 207 23
重量/磅
2.9
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米