![UCNFL205-16MZ2W](/medias/INDASIFBXXXX-UELF-WHT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVlpOHhNRE13TXprNE1qTTNNRGcwTmk5SlRrUkJVMGxHUWxoWVdGaGZWVVZNUmw5WFNGUmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNjM2I5NTViM2VhMTQ0ZmRkODI1ODU3ZGM1YTdhNTUxZTFlMDE5MzAzMTRhOWQwZTQ4NmNkYjYwMTcwODViMWI)
![UCNFL205-16MZ2W](/medias/INDASIFBXXXX-UELF-WHT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVlpOHhNRE13TXprNE1qTTNNRGcwTmk5SlRrUkJVMGxHUWxoWVdGaGZWVVZNUmw5WFNGUmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNjM2I5NTViM2VhMTQ0ZmRkODI1ODU3ZGM1YTdhNTUxZTFlMDE5MzAzMTRhOWQwZTQ4NmNkYjYwMTcwODViMWI)
114078
法兰带座轴承
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCNFL205-16MZ2W
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCNFL205-16MZ2W
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCNFL205-16MZ2W
BDI部件号
114078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCNFL205-16MZ2W/p/114078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250128297
重量 / Kilogram
0.299
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205-16MZ2
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Zinc Coated Insert | White Housing | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCNFL205-16MZ2W
重量/磅
0.67
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
螺栓间距
3.891 英寸 | 98.83 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米