TIMKEN
TIMKEN
QMMH18J303SEN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMMH18J303SEN
Hanger Bearing; 3-3/16" Bore; 6.31" Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 7.88" Housing Outside Diameter; 4.03" Length Thru Bore; 10-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; 22218 Insert Part Number
制造商部件号
QMMH18J303SEN
BDI部件号
20396684
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QMMH18J303SEN/p/20396684
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450418584
重量 / Kilogram
17.551
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体材料
Cast Steel
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Spherical Roller Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Triple Lip Contact Viton
其它特点
Double Row | Single Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
36
详细描述
Hanger Bearing; 3-3/16" Bore; 6.31" Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 7.88" Housing Outside Diameter; 4.03" Length Thru Bore; 10-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; 22218 Insert Part Number
内圈长
4.03英寸 | 102.362毫米
壳体全长
10.25 英寸 | 260.35 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
底座到中心高度
6.31 英寸 | 160.274 毫米
壳体外径
7.88 英寸 | 200.152 毫米