351970
轴承圆柱外径
SEALMASTER
SEALMASTER
ER-35
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ER-35 ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER-35
BDI部件号
351970
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER-35/p/351970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461008799
重量 / Kilogram
1.254
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER-35
制造商内部编号
701081
重量/磅
3
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米