https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBBWIR-BLK-OXD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnMU15OHhNRGd5TVRRME9UVTRNRFUzTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZTVUpDVjBsU1gwSk1TMTlQV0VSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZGY3MTU5YWFiMWY1MDQ2M2NkM2IyNjA2NDI0NTQyNzAxYjFjNGM5ODI4MzI4NTgyNTNkMjA3YmIwNjE1MmE4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBBWIR-BLK-OXD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnMU15OHhNRGd5TVRRME9UVTRNRFUzTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZTVUpDVjBsU1gwSk1TMTlQV0VSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZGY3MTU5YWFiMWY1MDQ2M2NkM2IyNjA2NDI0NTQyNzAxYjFjNGM5ODI4MzI4NTgyNTNkMjA3YmIwNjE1MmE4
TIMKEN
TIMKEN
ER47
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM ER47 ; 轴承/外球面球轴承
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/2" Outer Race Width; 5.118" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 3-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
TIM ER47
BDI部件号
1355912
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER47/p/1355912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796055766
重量 / Kilogram
2.449
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/2" Outer Race Width; 5.118" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 3-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
外圈宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米