https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMINSERT-BAL-ER-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnMU1DOHhNRGcyTXpBNE9ETXpOamt5Tmk5TlJsSlVTVTFKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gxTlRYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMzY0ZmNjN2NjMTY0M2RkZmY1MzA1MTI5ZmFlY2ZhYzk4NjlhNTA1Y2QwNTY4ZDI2NGM3MDFiMDhjMTEyZDUx
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMINSERT-BAL-ER-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnMU1DOHhNRGcyTXpBNE9ETXpOamt5Tmk5TlJsSlVTVTFKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gxTlRYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMzY0ZmNjN2NjMTY0M2RkZmY1MzA1MTI5ZmFlY2ZhYzk4NjlhNTA1Y2QwNTY4ZDI2NGM3MDFiMDhjMTEyZDUx
TIMKEN
TIMKEN
ER51KPP2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN ER51KPP2
Insert Bearing; 3.188" Bore; Wide Inner Ring; 3.065" Outer Race Width; 5.512" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; Relubrication; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
ER51KPP2
BDI部件号
24621117
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER51KPP2/p/24621117
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796231658
重量 / Kilogram
2.963
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Industrial Series
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
6.532
详细描述
Insert Bearing; 3.188" Bore; Wide Inner Ring; 3.065" Outer Race Width; 5.512" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; Relubrication; Contact Seal; No Snap Ring
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
外圈宽度
3.065 英寸 | 77.851 毫米