https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODXXXXXX-GT-03-18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJneU5DOHhNVEE0T1RBek9UVTRPVFF3Tmk5SlRrUkVUMFJZV0ZoWVdGaGZSMVJmTUROZk1UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGFjZjIzYTRiMzRhNGMwMTYyYTNmYmJkMzlhMWY1NTcyNjY1MzY0NDc3MzdiYTM3NjIwY2ExMGI5ZjI1Y2MwNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODXXXXXX-GT-03-18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJneU5DOHhNVEE0T1RBek9UVTRPVFF3Tmk5SlRrUkVUMFJZV0ZoWVdGaGZSMVJmTUROZk1UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGFjZjIzYTRiMzRhNGMwMTYyYTNmYmJkMzlhMWY1NTcyNjY1MzY0NDc3MzdiYTM3NjIwY2ExMGI5ZjI1Y2MwNg
DODGE
DODGE
INS-GT-15-LL
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-GT-15-LL
Insert Bearing; Wide Inner Ring; 1.14" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Low Torque Labyrinth Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-GT-15-LL
BDI部件号
19376894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-GT-15-LL/p/19376894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476752231
重量 / Kilogram
2.336
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Low Torque Labyrinth
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Without Adapter Sleeve and Locknut
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
79316
重量/磅
5.15
详细描述
Insert Bearing; Wide Inner Ring; 1.14" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Low Torque Labyrinth Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
1.14 英寸 | 28.956 毫米