RAE30-XL-NPP-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-RAEB-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJneFl5OHhNRFUxTnpjd016QXlPRGMyTmk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFKQlJVSmZSVU5mVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMTJiYzdiNzk0YjhiNjk1MjZlOGE0NjAwZGMyZDhiNGY0YWU0YWY3ZmVhZmE4M2VlMjY5M2E3MzQ5NGExMDli
1176714 轴承弧面外径 

INA INA

RAE30-XL-NPP-B

描述

INA RAE30-XL-NPP-B ; 轴承/外球面轴承

Insert Bearing; 30MM Bore; 35.8MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

RAE30-XL-NPP-B

BDI部件号
1176714

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 26
BDI- 波兰 5
BDI- 美国 1

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802800517
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RAE30NPPB
重量/磅
0.705
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; 35.8MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.409英寸 | 35.8毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新