LINKBELT
LINKBELT
SG2E20ELPAK8299A
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT SG2E20ELPAK8299A
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-11/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SG2E20ELPAK8299A
BDI部件号
19272599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SG2E20ELPAK8299A/p/19272599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864826372
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extended Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Anti Rotation Pin
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
MB251-14S-PENPA
制造商内部编号
5800108
重量/磅
0.57
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-11/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
内圈长
1.344英寸 | 34.14毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米