https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-GTM-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnME5TOHhNRFkyTlRRMU1qTXdOalEyTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBkVVRWOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmViZTdiYTY2NDViNjk3MjI4YzY0N2VjMjNkMjk5Y2QyY2Y4MWVlYTAxZmE1NGNkMDY0ZTgzYTYyNTJjZWFhZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-GTM-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnME5TOHhNRFkyTlRRMU1qTXdOalEyTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBkVVRWOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmViZTdiYTY2NDViNjk3MjI4YzY0N2VjMjNkMjk5Y2QyY2Y4MWVlYTAxZmE1NGNkMDY0ZTgzYTYyNTJjZWFhZQ
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/P2B-GTAH-30M-;-075021/p/27295500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||