https://www.bdiexpress.com/medias/INDROYPBXXXX-TYPE-E-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmd4Tmk4eE1EYzJPVFkzT0RnMk1ETXhPQzlKVGtSU1QxbFFRbGhZV0ZoZlZGbFFSVjlGWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWNjMTIwZjhlN2Y4YTViM2IyY2MyNDIzYmVlYWFhY2UxMGJjYWNlMzAxZWUyZTA1NzkxYmZhYWRhYTZlOTRjNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDROYPBXXXX-TYPE-E-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmd4Tmk4eE1EYzJPVFkzT0RnMk1ETXhPQzlKVGtSU1QxbFFRbGhZV0ZoZlZGbFFSVjlGWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWNjMTIwZjhlN2Y4YTViM2IyY2MyNDIzYmVlYWFhY2UxMGJjYWNlMzAxZWUyZTA1NzkxYmZhYWRhYTZlOTRjNA
ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
20-04-0303
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 20-04-0303
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10-13/16" Minimum Bolt Spacing; 11-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
20-04-0303
BDI部件号
22492450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/20-04-0303/p/22492450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.955
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
44
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10-13/16" Minimum Bolt Spacing; 11-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
10.9 英寸 | 276.9 毫米
最小螺栓间距
10.813 英寸 | 274.65 毫米
最大螺栓间距
11.188 英寸 | 284.175 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米