353798 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

EMP-55

描述

SEALMASTER EMP-55

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9-5/8" Minimum Bolt Spacing; 12-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

EMP-55

BDI部件号
353798

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461014233
重量 / Kilogram
21.588
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
AR-2-37
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EMP-55
制造商内部编号
701912
重量/磅
44.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9-5/8" Minimum Bolt Spacing; 12-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
最大螺栓间距
12.625 英寸 | 320.675 毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.7 英寸 | 271.8 毫米
最小螺栓间距
9.625 英寸 | 244.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新