https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BDL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoaE5DOHhNRFF5TWpRM09EVXdNemsyTmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUkV4Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODc0ZjIyNmJhMTZiMTAxOGNjZjI2OWM3NDk3MWZkYmY2YjM3ZTFmYmI4MzVhZjA1NGI1Y2UxZTJhZDJlZGM0YQ
259967
带座轴承
DODGE
DODGE
P2B-DLMAH-203
DODGE DODGE
描述
DOD P2B-DLMAH-203 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
DOD P2B-DLMAH-203
BDI部件号
259967
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-DLMAH-203/p/259967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475891498
重量 / Kilogram
5.071
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DLM-203
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-DLMAH-203
制造商内部编号
128482
重量/磅
17.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
7.938 英寸 | 201.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
最小螺栓间距
6.875 英寸 | 174.625 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米