https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BIP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnd09DOHhNRFF5TWpRME1UQTFNREUwTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDU1ZCZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTNmNGJjYzQ5YWJhYTcwMjk2Yjc0Y2RhZDVhYTAwMWMxYzU0ZTg5MGFlM2UyZTc5NmZlN2M4NzU1NWFmZTY3Yw
246539
带座轴承
DODGE
DODGE
P2B-IP-111L
DODGE DODGE
描述
DODGE 069463(P2B-IP-111L) ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 5-5/16" Minimum Bolt Spacing; 5-45/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
DODGE 069463(P2B-IP-111L)
BDI部件号
246539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-IP-111L/p/246539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475308132
重量 / Kilogram
3.242
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-111L
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-IP-111L
制造商内部编号
069463
重量/磅
7.14
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 5-5/16" Minimum Bolt Spacing; 5-45/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米
最大螺栓间距
5.703 英寸 | 144.856 毫米
最小螺栓间距
5.313 英寸 | 134.95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.9 英寸 | 149.9 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米