259583
带座轴承
DODGE
DODGE
P2B-SCEZ-100-PCR
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SCEZ-100-PCR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-31/32" Minimum Bolt Spacing; 4-13/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-SCEZ-100-PCR
BDI部件号
259583
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SCEZ-100-PCR/p/259583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 157 |
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475984794
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-100-CR
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SCEZ-100-PCR
制造商内部编号
127501
重量/磅
0.69
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-31/32" Minimum Bolt Spacing; 4-13/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
最小螺栓间距
3.969 英寸 | 100.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.2 英寸 | 106.7 毫米
最大螺栓间距
4.203 英寸 | 106.756 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.18毫米