P2B-SCEZ-104-PCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSCEZPCR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnNU5TOHhNRFF5TWpRNE9UVXhOREF4TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTBORldsQkRVbDh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTBjNDllMWM5OTAyOGEzOWY5ZjZlNWZlN2VlZWYwMjE1ZjU3YjAwYTIxOWQ3YzAzNTE1MjQxYTg2NTQ5YmVjYg
259586 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-SCEZ-104-PCR

描述

DODGE P2B-SCEZ-104-PCR

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-13/16" Minimum Bolt Spacing; 5-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-SCEZ-104-PCR

BDI部件号
259586

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1
BDI- 加拿大 2

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475986101
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-104-CR
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SCEZ-104-PCR
制造商内部编号
127504
重量/磅
1.68
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-13/16" Minimum Bolt Spacing; 5-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
最大螺栓间距
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小螺栓间距
4.813 英寸 | 122.25 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新