DOD P2B-SCM-107(126810) https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSCM-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNU1DODVPVEF6TXpFeE1Ea3pOemt3TDBsT1JFUlBSRkJDV0ZoWVdGOVFNa0pUUTAxZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OWY2MzM1NmRkNGMwMDJkMDE2YjEzMGU5YzFmOTljMWFhZDgwN2IyN2RjY2Y0M2JhZGQwY2E0OTEzN2M5M2I4Zg
259325 带座轴承 

DODGE DODGE

DOD P2B-SCM-107(126810)

描述

DOD P2B-SCM-107(126810) ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-3/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-SCM-107

BDI部件号
259325

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 37

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475116287
重量 / Kilogram
2.16
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SCM-107
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SCM-107
制造商内部编号
126810
重量/磅
5.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-3/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.7 英寸 | 144.8 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
最小螺栓间距
5.188 英寸 | 131.775 毫米
最大螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新