P2B-SXVB-200L https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSXR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnM015OHhNRFF5TWpRNE5EQXdPRGs1TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTFoU1h6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwNDI5Y2Q2MWNmZDBiNGFhYjIwMTQxY2MwZWM2ZjdhMjVkOWE2ODM3ZGZiOWVhYmZlZjFiNmI1YWEwOTMwNWI
260918 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-SXVB-200L

描述

DODGE P2B-SXVB-200L

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-SXVB-200L

BDI部件号
260918

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475740321
重量 / Kilogram
4.15
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SXV-200L
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SXVB-200L
制造商内部编号
130322
重量/磅
7.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
6.375 英寸 | 161.925 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.412毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.9 英寸 | 175.3 毫米
底座到中心高度
2.438 英寸 | 61.9 毫米
最大螺栓间距
7.438 英寸 | 188.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新