RSA1 3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-RSA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoaU15ODVOamMwTkRJeE9EazFNVGs0TG1wd1p3fDU1MWUzZjZjYjE5NWM0N2ZmMGRmZThkZDM5YzMzNDhiMjcyNWY4ZWEwNDdkOTc3YTczNmY0NWRlNDI2YmQyZGQ
1371752 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

RSA1 3/16

描述

TIMKEN RSA1 3/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

RSA1 3/16

BDI部件号
1371752

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796058149
重量 / Kilogram
1.787
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1103KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RSA 1 3/16
重量/磅
3.94
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
5.5英寸 | 139.7毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.412毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.5 英寸 | 139.7 毫米
底座到中心高度
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新