SUCBP209-IP69K/F https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-P-BL-THRM-BSL-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoak1TOHhNRGd3T0RrME1Ua3pOalkzTUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZVRjlDVEY5VVNGSk5YMEpUVEY5U1RGVkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM0MGYyOTM3OTM0NTQwOWFiNWJiNmE5MDYwNjJlOTg0MTJhMzFkZWY4MjE2YzAyMTJjOWRmODA0NmU5MzJmOTE
27641213 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SUCBP209-IP69K/F

描述

TIMKEN SUCBP209-IP69K/F

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 54.102MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

SUCBP209-IP69K/F

BDI部件号
27641213

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0085706135782
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC209-IP69K/F
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Hygienic Mounted
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.409
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 54.102MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
最小螺栓间距
5.311 英寸 | 134.9 毫米
最大螺栓间距
6.311 英寸 | 160.3 毫米
底座到中心高度
2.13 英寸 | 54.102 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新