https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-VAK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJobFlTOHhNRE13TXprNE56WTBOalE1TkM5SlRrUkdRVVpRUWxoWVdGaGZWa0ZMWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjZmZGUzNmI5MzkzN2M0MDk2MDg2MjM1OWE5N2QyZTUwMmM5NTRkZmQ4ZTJiMzQ5N2E5NjZmZmE3YmRlNzE2OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-VAK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJobFlTOHhNRE13TXprNE56WTBOalE1TkM5SlRrUkdRVVpRUWxoWVdGaGZWa0ZMWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjZmZGUzNmI5MzkzN2M0MDk2MDg2MjM1OWE5N2QyZTUwMmM5NTRkZmQ4ZTJiMzQ5N2E5NjZmZmE3YmRlNzE2OQ
1374434
带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
VAK2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN VAK2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
VAK2
BDI部件号
1374434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VAK2/p/1374434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796061071
重量 / Kilogram
3.325
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRA200RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VAK 2
重量/磅
7.33
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.412毫米
底座到中心高度
2.438 英寸 | 61.9 毫米
螺栓实际中心
6.9英寸 | 175.3毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.9 英寸 | 175.3 毫米