TIMKEN
TIMKEN
YAK2 1/4 SGT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN YAK2 1/4 SGT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2.69" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-1/4" Minimum Bolt Spacing; 8-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
YAK2 1/4 SGT
BDI部件号
21959815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/YAK2-1-4-SGT/p/21959815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992131843
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GY1204KRRB SGT
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base | Shaft Guarding Technology
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
10.52
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2.69" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-1/4" Minimum Bolt Spacing; 8-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.69 英寸 | 68.3 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
最大螺栓间距
8.563 英寸 | 217.5 毫米
最小螺栓间距
6.25 英寸 | 158.75 毫米