TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKAT210
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NAU4LKAT210
Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 17.8MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK210 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
NAU4LKAT210
BDI部件号
23242397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NAU4LKAT210/p/23242397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450642552
重量 / Kilogram
3.765
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAU4LK210
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
Hygienic Series | Poly-Round Bearing | No Lubrication Hole | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
7.93664
详细描述
Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 17.8MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK210 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
槽宽
0.701 英寸 | 17.8 毫米