AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCSTX07-22
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCSTX07-22
Take Up Bearing Only; 1-3/8" Bore; 23/32" Slot Width; 4-1/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UCX07-22 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UCSTX07-22
BDI部件号
116773
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCSTX07-22/p/116773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250427291
重量 / Kilogram
2.464
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UCX07-22
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.44
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-3/8" Bore; 23/32" Slot Width; 4-1/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UCX07-22 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4.031 英寸 | 102.387 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
槽宽
0.719 英寸 | 18.263 毫米