UKT320+HE2320 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UKT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJneU5TODVORE0yT0RBNE56Y3pOall5TG1wd1p3fGJlNjM5ZGQ3NTkyMzRhOTgxNmE4ZDYzNTM0OWFiNWNhNGE3MGQ3MGFlMjA5MzdkMDExZmFkN2Q1NTY0YTQ3NDQ
124125 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UKT320+HE2320

描述

AMI BEARINGS UKT320+HE2320

Take Up Bearing Only; 3-1/2" Bore; 1-3/8" Slot Width; 10-1/4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; UK320+HE2320 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UKT320+HE2320

BDI部件号
124125

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250278695
重量 / Kilogram
31.552
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UK320+HE2320
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
69.56
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-1/2" Bore; 1-3/8" Slot Width; 10-1/4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; UK320+HE2320 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.375 英寸 | 34.925 毫米
槽对槽距离
10.25 英寸 | 260.35 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新