DODGE
DODGE
DU-SD-415
DODGE DODGE
描述
DODGE DU-SD-415
Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 11.88" Outside Diameter; 7.38" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 10-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
DU-SD-415
BDI部件号
246001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/DU-SD-415/p/246001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475036707
重量 / Kilogram
77.01
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
66325
重量/磅
170
详细描述
Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 11.88" Outside Diameter; 7.38" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 10-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
11.88 英寸 | 301.752 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
壳体宽
7.38英寸 | 187.452毫米
内圈长
10.5英寸 | 266.7毫米