EFRB22431E7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-EFRB-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoa1ppOHhNREl3T0RjME1qRTBOakEzT0M5SlRrUk1MVUpHUWxoWVdGaGZSVVpTUWw4MFFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufDg2Y2NlYzE0ODIzOWQ1N2Y2OWRlZTIwMDRmYzM3OWQyNzg1MzFmOTk5NDExNzZmMzA3YzE4Y2QwZDY4MjQ2ODE
572618 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

EFRB22431E7

描述

LINKBELT EFRB22431E7

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

制造商部件号

EFRB22431E7

BDI部件号
572618

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699519181
重量 / Kilogram
5.3
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22431E7L
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
EFRB22431E7
制造商内部编号
0151918
重量/磅
11
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓间距
4.375 英寸 | 111.13 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.38毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新