FYT 3/4 FM https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-FYT-FM-OPEN-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhtT0M4eE1EYzJOak13T0Rnek5UTTFPQzlKVGtSVFMwWkdRbGhZV0ZoZlJsbFVYMFpOWDA5UVJVNWZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI1NmJiNjQwYTA4NTY2YTJhNzIwZjVkMGQxYjRlNTIwMGM1ZGZmNWU3MmQxN2NlNDI2YTkyNzRiNjgzYTMwODg
1265278 法兰带座轴承 

SKF SKF

FYT 3/4 FM

描述

SKF FYT 3/4 FM

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

FYT 3/4 FM

BDI部件号
1265278

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576614514
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YET 204-012
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Narrow Inner Race | Open End | Y Bearing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FYT 3/4 FM
重量/磅
1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
内圈长
1.234英寸 | 31.344毫米
螺栓间距
3.531 英寸 | 89.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新