MUFL 005 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASKFBXXXX-MUFL-2BLT-ECC-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmd5WXk4eE1EYzJPRFk0TVRFME1ESTFOQzlKVGtSQlUwdEdRbGhZV0ZoZlRWVkdURjh5UWt4VVgwVkRRMTlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY5MGM3YmRlZTQ5ZDE4ZDhjYTAzZmQ0MGU0ZDY5M2M4ZGU4NTMyZWNkOGUxZGRmY2IyZmM4NWJlNDEyYTUyYWY
15070303 法兰带座轴承 

ASKUBAL ASKUBAL

MUFL 005

描述

ASKUBAL MUFL 005

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 75MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

MUFL 005

BDI部件号
15070303

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASKUBAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
MU005
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 75MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.004英寸 | 25.5毫米
螺栓间距
2.953 英寸 | 75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新