NA3GE7-1-1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-3B-BKT-NA-B-7-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnM01DOHhNREl5TURZME1UYzNPVGMwTWk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZNMEpmUWt0VVgwNUJYMEpmTjE5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYTI5NWRiMjIzODYwMTZhOTM1MmE0Njg2OWY3NGVlZjYxMTY1Y2M0YWZhNzc4NGFiYWNkZjY3NjMyMzg1Y2Y5
20880381 法兰带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

NA3GE7-1-1/4

描述

EDT CORP NA3GE7-1-1/4

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

NA3GE7-1-1/4

BDI部件号
20880381

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450918138
重量 / Kilogram
0.476
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUE7-1-1/4
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Bearing | Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.05
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
内圈长
1.97英寸 | 50.038毫米
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新