RCJL35-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-RCJL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMk1pOHhNRFV4TXpjNU5qRTJPVGMxT0M5SlRrUkpUa0ZHUWxoWVdGaGZVa05LVEY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYyZjY4ZDQzM2FiNmM5NWE0ZDZiNGQ1MGE1YmQ0MWQzODQ1NzU5ZDBhYTQ4YjlkMWFkZTBiMDZiY2JmMTY0ODU
1412157 法兰带座轴承 

INA INA

RCJL35-N

描述

INA RCJL35-N

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Drive Slot; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

RCJL35-N

BDI部件号
1412157

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 2

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
1.617
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Drive Slot
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GLE35KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non Locating Bearing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJL35
重量/磅
2.97
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Drive Slot; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓间距
3.622 英寸 | 92 毫米
内圈长
1.484英寸 | 37.7毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新