UCFL214 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASKFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmcyT0M4eE1EYzJPVEF5TnpJek5UZzNNQzlKVGtSQlUwdEdRbGhZV0ZoZlZVTkdURjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTNmY2U2YTZjMTkwODk0NDQ2NjQyNGJmOTEwNGYyYzFjMDcwNGI5NjA0NTViNDRjYTkzZmQyMzllNzA4MGZkOQ
15073145 法兰带座轴承 

ASKUBAL ASKUBAL

UCFL214

描述

ASKUBAL UCFL214

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 70MM Bore; 215MM Bolt Circle Diameter; 216MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFL214

BDI部件号
15073145

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 6

品牌
制造商名称
ASKUBAL
最低订购量
重量 / Kilogram
5
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC214
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 70MM Bore; 215MM Bolt Circle Diameter; 216MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
内圈长
2.937英寸 | 74.6毫米
螺栓间距
8.504 英寸 | 216 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新