YCJ1 1/4 SGT https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFFBXXXX-YCJ-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhtWWk4eE1EYzJPRFkwTWpNeE1ERTNOQzlKVGtSR1FVWkdRbGhZV0ZoZldVTktYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYzY3ZDA3ZjY0ODczYjU2OGVjNmEzOTYxNGY3MTRiOTY0NTA0YjdlMjBiMTU1MDQwNTZiYzQzMTUwZjJiYzk5
1375515 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

YCJ1 1/4 SGT

描述

TIMKEN YCJ1 1/4 SGT

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

YCJ1 1/4 SGT

BDI部件号
1375515

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796265974
重量 / Kilogram
1.543
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GY1104KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant | Powder Coated Epoxy Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
YCJ1 1/4 SGT
重量/磅
4.031
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新