SEALMASTER
SEALMASTER
ERX-PN12
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ERX-PN12
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; High Performance Seal; Snap Ring
制造商部件号
ERX-PN12
BDI部件号
357327
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ERX-PN12/p/357327
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461339527
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
High Performance
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Corrosion Resistant | High Phosphorus Nickel Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ERX-PN12
制造商内部编号
711467
重量/磅
0.56
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; High Performance Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米