UC208-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNU55ODVOVFF3TnpFMU5EYzVNRGN3TG1wd1p3fGY5YTRjMWJmNjY1YjkyZDM1MWVjZDliZmEwYjQxN2UxZWYwMmI5ZGIxZmY1YzY1M2VlZWVmYjlmNTM2NjU2YTA
18133218 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

UC208-25

描述

PT INTERNATIONAL UC208-25

Insert Bearing; 1-9/16" Bore; 1.94" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.83" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC208-25

BDI部件号
18133218

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675262433
重量 / Kilogram
1.402
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.08647
详细描述
Insert Bearing; 1-9/16" Bore; 1.94" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.83" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.83 英寸 | 21.082 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新