EDT CORP
EDT CORP
4Y1GC8-15FX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y1GC8-15FX
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3.44" Minimum Bolt Spacing; 4.63" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
4Y1GC8-15FX
BDI部件号
22529030
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4Y1GC8-15FX/p/22529030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450572033
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y205-15FX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
-55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3.44" Minimum Bolt Spacing; 4.63" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
最小螺栓间距
3.44 英寸 | 87.376 毫米
内圈长
1.53英寸 | 38.862毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
最大螺栓间距
4.63 英寸 | 117.6 毫米