60-21-0010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDROYPBXXXX-SOLID-BRONZE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJobVlpODVOVGt3TWpJeE1URXhNekkyTG1wd1p3fDJkZTY3NTIzMDgzM2ZmZGJjNzI4MTZhZmJiNTJjNzAwMmZjOTg1YzM0NGQyNTZiZGI0YTk0MzgwNTFiNmRiMzU
22490338 带座轴承 

ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC

60-21-0010

描述

ROYERSFORD FOUND&MAC 60-21-0010

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 13/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

60-21-0010

BDI部件号
22490338

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ROYERSFORD FOUNDRY & MACHINE
最低订购量
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
B04264
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 13/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
螺栓实际中心
2.6英寸 | 66毫米
底座到中心高度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.6 英寸 | 66 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新