MPDU239N https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-MPDU-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMFl5OHhNREl3T0Rjek5qQTFNVEl6TUM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZUVkJFVlY4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufDY4MDllMTQ3NTAyM2RiMGE3MDdmZGU5MDk0NDZiMDc4OWIxNDU4NGY5MTg2NGRhN2NlNjczMTE1YmVlYmVkNTQ
577480 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

MPDU239N

描述

L/B MPD-U239N ; 轴承/圆柱滚子轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MPDU239N

BDI部件号
577480

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699057621
重量 / Kilogram
9.51
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MPDU239N
制造商内部编号
5805762
重量/磅
19.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
3.33英寸 | 84.582毫米
螺栓实际中心
8英寸 | 203.2毫米
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新