SEALMASTER
SEALMASTER
NP-31T
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER NP-31T
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NP-31T
BDI部件号
349097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP-31T/p/349097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 1 |
BDI- 加拿大 | 6 |
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461029749
重量 / Kilogram
4.071
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-115T
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Skwezloc
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
NP-31T
制造商内部编号
705384
重量/磅
8.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
最大螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
最小螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米