PU331 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-PU300-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek55OHhNREl3T0Rjek5qWTNNemd5TWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOVFWVE13TUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDc4YTU4YTdiYjJkYzU3ZTYyNGJjZDI4ZDk0ODMwZTYwMmE2ZmMwOThjMzZkYjIyMjE1MTliNjAxYjFjZmJiZmQ
576789 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PU331

描述

L/B PU331 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PU331

BDI部件号
576789

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 18

全球库存
BDI- 美国 13

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327708979
重量 / Kilogram
7.67
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG331L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PU331
制造商内部编号
5870897
重量/磅
17.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.9 英寸 | 226.1 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
螺栓实际中心
8.9英寸 | 226.1毫米
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新