TIMKEN
TIMKEN
TAAPH634K515SO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAAPH634K515SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TAAPH634K515SO
BDI部件号
22085916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAAPH634K515SO/p/22085916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450567268
重量 / Kilogram
161.213
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23134
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
355
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
内圈长
7.38英寸 | 187.452毫米
最大螺栓间距
25 英寸 | 635 毫米
最小螺栓间距
22.5 英寸 | 571.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
24 英寸 | 609.6 毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
底座到中心高度
8.25 英寸 | 209.55 毫米