UCP205-14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCPBXXXX-UCP-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnNU5TOHhNREUwTVRnMk5qUTVNVGt6TkM5SlRrUkZRa05RUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NDA5ZGQzM2I3ZjY0YmQxYzFiNWFlZmEzZDI0OTllNWNlZGQ5NDc4MTI3NTQwMjgxOWYwY2FlMDczNTU0ZmU3NQ
18151898 带座轴承 

EBC EBC

UCP205-14

描述

EBC UCP205-14

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP205-14

BDI部件号
18151898

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 187
BDI- 美国 196

分类
品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.799
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205-14
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP 205
重量/磅
1.76
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 7/8" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新