TIMKEN
TIMKEN
YAK 75
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN YAK 75
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 84.1MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 209.5MM Minimum Bolt Spacing; 223.1MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
YAK 75
BDI部件号
1375385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/YAK-75/p/1375385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796169999
重量 / Kilogram
8.149
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE75KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
YAK 75
重量/磅
17.951
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 84.1MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 209.5MM Minimum Bolt Spacing; 223.1MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
8.783 英寸 | 223.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.5 英寸 | 215.9 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
最小螺栓间距
8.248 英寸 | 209.5 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
底座到中心高度
3.311 英寸 | 84.1 毫米