YAS1 7/16 SGT https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-YAS-BK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmczTnk4eE1EYzNNREUzTkRrek5UQTNNQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZldVRlRYMEpMWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGFhN2Q4NTA5MTFmNTFmOTJiYmU1ZDJmYjA1YzJmOTQzOTc3ZjFiNGVmZWQ2ZjFhYTIwYzViMDdkYmQzOGVlMA
1375455 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

YAS1 7/16 SGT

描述

TIMKEN YAS1 7/16 SGT

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-5/32" Minimum Bolt Spacing; 6-3/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

YAS1 7/16 SGT

BDI部件号
1375455

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 1
BDI- 美国 24

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796265776
重量 / Kilogram
1.95
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GY1107KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Base | Shaft Guarding Technology
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
YAS1 7/16 SGT
重量/磅
4.305
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-5/32" Minimum Bolt Spacing; 6-3/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
最大螺栓间距
6.094 英寸 | 154.8 毫米
最小螺栓间距
4.156 英寸 | 105.562 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新